TSUBAKI
TSUBAKI
T80Q17
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI T80Q17
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Katalógové číslo výrobcu
T80Q17
BDI #
918984
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/T80Q17/p/918984
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171901
Váha / Kilogram
4,44
EAN
0097039721174
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Veľkosť reťaze
80-3
Počet zubov
17
Počet radov zubov
3
Vonkajší priemer - palce
5.949
Vonkajší priemer – milimetre
151.105
Priemer stúpania - palce
5.442
Priemer stúpania – milimetre
138.23
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra v zapúzdrení
Q2
Kalené ozubenie
Yes
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Typ reťaze
ANSI Roller Chain
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1 To 2-5/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
25 To 70
Drážka Áno/Nie
Yes
Materiál
Carbon Steel
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Roller Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Váha / libry
9.8
Dlhý popis
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 17 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.949" Outside Diameter; 5.442" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; Q2 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov