https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
05B-1 SC C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS 05B-1 SC C/L ELITE
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
05B-1 SC C/L ELITE
BDI #
526983
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/05B-1-SC-C-L-ELITE/p/526983
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,005
Veľkosť reťaze
05B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.315
Rozteč reťaze – milimetre
8
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.197
Priemer valčekov – milimetre
5
Šírka valčekov - palce
0.118
Šírka valčekov – milimetre
3
Hrúbka dosky - palce
0.031
Hrúbka dosky – milimetre
0.8
Výška dosky - palce
0.28
Výška dosky – milimetre
7.1
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.091
Priemer pinu – milimetre
2.31
Ostatné vlastnosti
Elite Series | High Precision
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.iwis.com
Číslo položky výrobcu
IWIS05B1SCCL
Interné číslo výrobcu
5006023
Váha / libry
0.003
Dlhý popis
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 0.8MM Plate Thickness; 7.1MM Plate Height; Curved; 2.31MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov