https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
RENOLD
RENOLD
06B-2 SD O/L
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD 06B-2 SD O/L
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
06B-2 SD O/L
BDI #
1468895
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/06B-2-SD-O-L/p/1468895
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,052
Veľkosť reťaze
06B-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.25
Priemer valčekov – milimetre
6.35
Šírka valčekov - palce
0.225
Šírka valčekov – milimetre
5.72
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.049
Hrúbka dosky – milimetre
1.25
Výška dosky - palce
0.323
Výška dosky – milimetre
8.2
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.129
Priemer pinu – milimetre
3.28
Ostatné vlastnosti
Standard Duty
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.renold.com
Dlhý popis
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov