https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
WIPPERMANN
WIPPERMANN
081-1 (Wipperman #331 roller chain)
WIPPERMANN WIPPERMANN
Popis
0811 chain
Roller Chain; 81; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia
Katalógové číslo výrobcu
081-1 (Wipperman #331 roller chain)
BDI #
15049317
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/081-1-(Wipperman-%23331-roller-chain)/p/15049317
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
WIPPERMANN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
Detail produktu
Roller Chain
Špecifikácia produktu
Roller Chain; 81; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia
Dlhý popis
Roller Chain; 81; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia