https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
WIPPERMANN
WIPPERMANN
081-1 CL (spoj.clanok pre retaz WIP#331)
WIPPERMANN WIPPERMANN
Popis
C/L for 08 1-1 chain
Chain Connecting Link; 81; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia
Katalógové číslo výrobcu
081-1 CL (connecting link for WIP#331)
BDI #
15049318
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/081-1-CL-(spoj-clanok-pre-retaz-WIP%23331)/p/15049318
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
WIPPERMANN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
Detail produktu
Chain Connecting Link
Špecifikácia produktu
Chain Connecting Link; 81; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia
Dlhý popis
Chain Connecting Link; 81; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 7.75MM Roller Dia; 3.3MM Roller Wid; 1.13MM Plate Thickness; 9.6MM Plate Height; 4.09MM Pin Dia