https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFlTOHhNREl5T0RJME5qTXhOVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1ZjFkODhiYzZlOGE4NzJkYjFmMGQ1YTAyNjZkNDE0N2JiN2UxYjJiZmFmMjIyMzk2YzdmYjhmYWE3Y2I2MzQ
RENOLD
RENOLD
105241 C/L TYPE 107
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD 105241 C/L TYPE 107
Chain Link; 105241 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
105241 C/L TYPE 107
BDI #
17281158
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/105241-C-L-TYPE-107/p/17281158
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,042
Veľkosť reťaze
105241
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
6
Rozteč reťaze – milimetre
152.4
Rad reťaze
Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1.874
Priemer valčekov – milimetre
47.6
Šírka valčekov - palce
0.748
Šírka valčekov – milimetre
19
Hrúbka dosky - palce
0.201
Hrúbka dosky – milimetre
5.1
Výška dosky - palce
1.5
Výška dosky – milimetre
38.1
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.748
Priemer pinu – milimetre
19
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.renold.com
Dlhý popis
Chain Link; 105241 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov