https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
10B-1 RIV 10FT ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS 10B-1 RIV 10FT ELITE
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
10B-1 RIV 10FT ELITE
BDI #
526738
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/10B-1-RIV-10FT-ELITE/p/526738
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,322
EAN
0847648017027
Veľkosť reťaze
10B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.38
Šírka valčekov – milimetre
9.65
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.067
Hrúbka dosky – milimetre
1.7
Výška dosky - palce
0.579
Výška dosky – milimetre
14.7
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Ostatné vlastnosti
Elite Series | High Precision
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.iwis.com
Číslo položky výrobcu
A1010B1X10FT
Interné číslo výrobcu
5001702
Váha / libry
0.95
Dlhý popis
Roller Chain; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov