https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJoaU55OHhNRFF4T0RRNU9EWXdNRGs1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OTJkYWM4YzkxOTdlZGQzNzVlYmQ3ZThlNjBmMTdmMTFhOTY5YzllZGZlMjY2MWM0NjZkMzNlZTU1YWM4MmM2
TSUBAKI
TSUBAKI
11SS RIV 500'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 11SS RIV 500'
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
11SS RIV 500FT
BDI #
21839585
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/11SS-RIV-500'/p/21839585
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,016
EAN
0097039188755
Veľkosť reťaze
11
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.148
Rozteč reťaze – milimetre
3.759
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
304 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
500
Minimálny počet na objednanie
500
Priemer valčekov - palce
0.09
Priemer valčekov – milimetre
2.286
Šírka valčekov - palce
0.072
Šírka valčekov – milimetre
1.829
Materiál valčekov
304 Stainless Steel
Hrúbka dosky - palce
0.015
Hrúbka dosky – milimetre
0.381
Výška dosky - palce
0.138
Výška dosky – milimetre
3.505
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.062
Priemer pinu – milimetre
1.575
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 11 Chain Size; Riveted; 0.148" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.09" Roller Diameter; 0.072" Roller Width; 0.015" Plate Thickness; 0.138" Plate Height; Curved; 0.062" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov