https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU9TOHhNRE0wTnpJMU1qTTFNVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NTY4ZDcxNDQ3MDczYWMyNWM1ZGZhYmI3ZTkwZThiZDYyNDNmZTFiOTY3ZmM1MTIzMGU2YjcyNGM4YTdmZGFm
TSUBAKI
TSUBAKI
140-EN-6-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 140-EN-6-CL
Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
140-EN-6-CL
BDI #
20886244
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/140-EN-6-CL/p/20886244
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
1,497
Veľkosť reťaze
140-6
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
1.75
Rozteč reťaze – milimetre
44.45
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
6
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1
Priemer valčekov – milimetre
25.4
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Hrúbka dosky - palce
0.221
Hrúbka dosky – milimetre
5.613
Výška dosky - palce
1.661
Výška dosky – milimetre
42.189
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.5
Priemer pinu – milimetre
12.7
Ostatné vlastnosti
Energy Series | Extended Pin with Thread
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; 140-6 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.221" Plate Thickness; 1.661" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov