https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnd1pDOHhNRE0wTnpJMU5USXdNVGd5TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMjRjZGQyN2EzYWIwOTk1MWUwYzc4YTI2MzAxNTQ5ZDkyMTM0NzZhZjY5NWMyMzZhZmE3MjkyNDc0NmI4MmU1
TSUBAKI
TSUBAKI
180-EN-3-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI 180-EN-3-OL
Chain Link; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
180-EN-3-OL
BDI #
20887306
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/180-EN-3-OL/p/20887306
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
2,358
Veľkosť reťaze
180-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
2.25
Rozteč reťaze – milimetre
57.15
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1.406
Priemer valčekov – milimetre
35.712
Šírka valčekov - palce
1.406
Šírka valčekov – milimetre
35.712
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.281
Hrúbka dosky – milimetre
7.137
Výška dosky - palce
2.134
Výška dosky – milimetre
54.204
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.687
Priemer pinu – milimetre
17.45
Ostatné vlastnosti
Energy Series | Extended Pin with Thread
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.134" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov