https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
DONGHUA
DONGHUA
20B-3
DONGHUA DONGHUA
Popis
DONGHUA 20B-3
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
20B-3
BDI #
20299035
Detaily
Vyžiadajte si cenu
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/20B-3/p/20299035
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DONGHUA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
11,45
Veľkosť reťaze
20B-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.75
Priemer valčekov – milimetre
19.05
Šírka valčekov - palce
0.77
Šírka valčekov – milimetre
19.56
Hrúbka dosky - palce
0.177
Hrúbka dosky – milimetre
4.5
Výška dosky - palce
1.039
Výška dosky – milimetre
26.4
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.401
Priemer pinu – milimetre
10.19
Ostatné vlastnosti
Outer Plate Thickness 3.5 MM | Short Pitch
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Dlhý popis
Roller Chain; 20B-3 Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.5MM Plate Thickness; 26.4MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov