RENOLD
RENOLD
6.0P 15K SBP 10'
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD 6.0P 15K SBP 10'
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
6.0P 15K SBP 10FT
BDI #
17281313
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/6-0P-15K-SBP-10'/p/17281313
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
15,985
Veľkosť reťaze
145241/16
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
6
Rozteč reťaze – milimetre
152.4
Rad reťaze
Solid Bearing Pin Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.874
Priemer valčekov – milimetre
47.6
Šírka valčekov - palce
0.748
Šírka valčekov – milimetre
19
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.201
Hrúbka dosky – milimetre
5.1
Výška dosky - palce
1.5
Výška dosky – milimetre
38.1
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.748
Priemer pinu – milimetre
19
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.renold.com
Váha / libry
4.133
Dlhý popis
Roller Chain; 145241/16 Chain Size; Riveted; 152.4MM Chain Pitch; Solid Bearing Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 47.6MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; 5.1MM Plate Thickness; 38.1MM Plate Height; Straight; 19MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov