![A2050-1-CL](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc0Tmk4eE1ESXlPREkwTWpZM056YzVNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlUUTE5RVVFUlNWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkwZGY2OWFmNmI3Njk2ZTcyYjQzZWU5ZWYzNDUzMGEyMjdlOThhMzc2NjE5MTQ4NTk5Yjc5OTdhMjFkZWRiYw)
![A2050-1-CL](/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc0Tmk4eE1ESXlPREkwTWpZM056YzVNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlUUTE5RVVFUlNWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkwZGY2OWFmNmI3Njk2ZTcyYjQzZWU5ZWYzNDUzMGEyMjdlOThhMzc2NjE5MTQ4NTk5Yjc5OTdhMjFkZWRiYw)
TSUBAKI
TSUBAKI
A2050-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI A2050-1-CL
Chain Link; 2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
A2050-1-CL
BDI #
903398
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/A2050-1-CL/p/903398
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0097039180988
Veľkosť reťaze
2050
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Double Pitch Drive
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Hrúbka dosky - palce
0.08
Hrúbka dosky – milimetre
2.032
Výška dosky - palce
0.591
Výška dosky – milimetre
15.011
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; 2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov