TSUBAKI
TSUBAKI
AL544-CP
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI AL544-CP
Roller Chain; AL544-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
AL544-CP
BDI #
904152
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/AL544-CP/p/904152
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0696223177973
Veľkosť reťaze
AL544-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
2
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Hrúbka dosky - palce
0.079
Hrúbka dosky – milimetre
2.007
Výška dosky - palce
0.512
Výška dosky – milimetre
13.005
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; AL544-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.512" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov