REXNORD
REXNORD
BL1234 10FT/BOX
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BL1234 10FT/BOX
Roller Chain; BL1234-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL1234 10FT/BOX
BDI #
18142769
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL1234-10FT-BOX/p/18142769
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
BL1234-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 3X4 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Hrúbka dosky - palce
0.217
Hrúbka dosky – milimetre
5.512
Výška dosky - palce
1.354
Výška dosky – milimetre
34.392
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.5
Priemer pinu – milimetre
12.7
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL1234-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.217" Plate Thickness; 1.354" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov