TSUBAKI
TSUBAKI
BL1623-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI BL1623-CL
Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL1623-CL
BDI #
904246
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL1623-CL/p/904246
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,616
EAN
0097039899217
Veľkosť reťaze
BL1623
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered 2X3 Lacing
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
1
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Hrúbka dosky - palce
0.283
Hrúbka dosky – milimetre
7.188
Výška dosky - palce
1.898
Výška dosky – milimetre
48.209
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.684
Priemer pinu – milimetre
17.374
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
BL1623CL
Váha / libry
1.358
Dlhý popis
Chain Link; BL1623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.283" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.684" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov