https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJneE55OHhNRE0wT0RneE1USTFOVGd6T0M5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmYyY2Q4OWQ1MDlmODM2YTUyNjMxZWUxMzhlMDI1MzQ0NzU0MWNjMGExMjdmZDJkZmRhNTNkZWY3NzY1M2NkZg
TSUBAKI
TSUBAKI
BL2066 RIV
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI BL2066 RIV
Roller Chain; BL2066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.374" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 0.934" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL2066 RIV
BDI #
20887590
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL2066-RIV/p/20887590
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
15,079
EAN
0097039002211
Veľkosť reťaze
BL2066-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
2.5
Rozteč reťaze – milimetre
63.5
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.374
Hrúbka dosky – milimetre
9.5
Výška dosky - palce
2.374
Výška dosky – milimetre
60.3
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.934
Priemer pinu – milimetre
23.724
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL2066-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 2-1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.374" Plate Thickness; 2.374" Plate Height; Curved; 0.934" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov