BL446-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnME1pODVORGN6TWpNME1UUXhNakUwTG1wd1p3fDIzZDM5OGU5OTVlMTU2M2Y3NmQyMGQ0ZWNhZGQ2ODAxYzNiYWE4ODg2NTBhMzRhN2E2Yzk2MzRhZjU4YjcwNDQ
904271 Valčekové reťaze 

TSUBAKI TSUBAKI

BL446-PL

Popis

TSUBAKI BL446-PL

Chain Link; BL446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Katalógové číslo výrobcu

BL446-PL

BDI #
904271

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02122
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,018
EAN
0696223179434
Veľkosť reťaze
BL446-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 4X6 Lacing
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
2
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Hrúbka dosky - palce
0.079
Hrúbka dosky – milimetre
2.007
Výška dosky - palce
0.472
Výška dosky – milimetre
11.989
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; BL446-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov