https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM015OHhNRE0wT0RneE1EWXpNekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIzZjNhNTkwMWM0Yzg1NDQ2NmIwNWU3MDhkZjA1ZmQ1YWIxODYwNDQyMWRkMGY5Mjk5MjI4MmQ0OTJjYTZiZA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL466 50'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI BL466 50'
Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL466 50FT
BDI #
22385743
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL466-50'/p/22385743
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151600
Váha / Kilogram
0,6
EAN
0097039434098
Veľkosť reťaze
BL466-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
50
Minimálny počet na objednanie
50
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.079
Hrúbka dosky – milimetre
2.007
Výška dosky - palce
0.472
Výška dosky – milimetre
11.989
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL466-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov