https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaVlpOHhNRFV3TnpVeU1qWXdOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgxSldWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4NGI1ZWFkYmUyMjRlOWQ1MTZjYTBhMzI1NDc4NTUyOGNhYTkwZTFiM2M5YWQwNDRlNDRjMDA5OGQ3MmUwZjc
REXNORD
REXNORD
BL466 PL
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BL466 PL
Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL466 PL
BDI #
18142380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL466-PL/p/18142380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0
EAN
0793699248623
Veľkosť reťaze
BL466-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 6X6 Lacing
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
3
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Hrúbka dosky - palce
0.079
Hrúbka dosky – milimetre
2.007
Výška dosky - palce
0.461
Výška dosky – milimetre
11.709
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Dlhý popis
Chain Link; BL466-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.079" Plate Thickness; 0.461" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov