https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneE5TOHhNREk1TXpRM01EQXdNekl6TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTkZnMFgwTlBWRjlDVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMTI3NWExMWEyNTAwMDAyNzZkMjgxOTVmNTBlZDM3NDg3ZjAwYWJhZDBjYjY1NGM4MDNkMGQ1YjExNTI5ZTQ
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
BL644 C/L ELITE
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
Popis
IWIS DRIVE SYSTEMS BL644 C/L ELITE
Chain Link; BL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BL644 C/L ELITE
BDI #
20646675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/BL644-C-L-ELITE/p/20646675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IWIS DRIVE SYSTEMS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,06
EAN
0847648613878
Veľkosť reťaze
BL644-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered 4X4 Lacing
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
2
Materiál
Alloy Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Hrúbka dosky - palce
0.126
Hrúbka dosky – milimetre
3.2
Výška dosky - palce
0.713
Výška dosky – milimetre
18.11
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.313
Priemer pinu – milimetre
7.95
Modifikácia
Rollerless
Ostatné vlastnosti
Elite Series
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.iwis.com
Číslo položky výrobcu
BL644 CL ELITE
Interné číslo výrobcu
80061387
Váha / libry
0.1337
Dlhý popis
Chain Link; BL644-2 Chain Size; Cottered 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov