https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhrT0M4eE1ESTVNelF5Tnpjek1qVXhNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOU9VRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmQ2MzUzNmE3ZmM1N2IwMmUxNzMwYWFjODg5NWU2YTM0MjM3MzA2YWJlODBiN2NkNDQzZjIzYWU1MzgwMTA3NA
TSUBAKI
TSUBAKI
C2050 NP RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2050 NP RIV 10'
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2050 NP RIV 10FT
BDI #
904520
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2050-NP-RIV-10'/p/904520
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0,268
EAN
0097039186430
Veľkosť reťaze
C2050
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Nickel Plated Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Hrúbka dosky - palce
0.08
Hrúbka dosky – milimetre
2.032
Výška dosky - palce
0.591
Výška dosky – milimetre
15.011
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov