https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-CNVR-A1-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJneFppOHhNRE0wT0RjM056UXdOalE1TkM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDlCTVY5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzI4OTgyZGNiZmE3MWVlZTkzZGFhMjg5YjlhMTVkMTkyOGJlNjhjMDIzOGQ2NzY4ZDAxZTJiY2YxM2MxNzc2YQ
TSUBAKI
TSUBAKI
C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
Roller Chain; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2050AS 152.5IN INCL A1 C/L
BDI #
21463008
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2050AS-152-5IN-INCL-A1-C-L/p/21463008
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
C2050
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.25
Rozteč reťaze – milimetre
31.75
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
600 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Materiál valčekov
304 Stainless Steel
Hrúbka dosky - palce
0.08
Hrúbka dosky – milimetre
2.032
Výška dosky - palce
0.591
Výška dosky – milimetre
15.011
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Ostatné vlastnosti
With A1 Attachment
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; C2050 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov