https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-CNVR-STR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhsTXk4eE1ETTBPRGMyTVRnd09Ea3lOaTlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOVRWRkpmUVRKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjRiNTBmNWEyNDRiMjY2NTA0YWUxMTI2YzgwZDVmYzU2YWNiZmQzODQzM2NmNGQ0NDVhYWU5ZjQ2Y2E1NDk4
TSUBAKI
TSUBAKI
C2082H RIV 1LA2 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2082H RIV 1LA2 10'
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2082H RIV 1LA2 10FT
BDI #
21591556
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2082H-RIV-1LA2-10'/p/21591556
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
1,22
EAN
0097039830494
Veľkosť reťaze
C2082
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
2
Rozteč reťaze – milimetre
50.8
Rad reťaze
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.156
Hrúbka dosky – milimetre
3.962
Výška dosky - palce
0.906
Výška dosky – milimetre
23.012
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.312
Priemer pinu – milimetre
7.925
Ostatné vlastnosti
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; C2082 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov