TSUBAKI
TSUBAKI
C2122H RIV 2LSA2 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI C2122H RIV 2LSA2 10'
Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
C2122H RIV 2LSA2 10FT
BDI #
22380758
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/C2122H-RIV-2LSA2-10'/p/22380758
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
2,53
EAN
0097039518392
Veľkosť reťaze
C2122
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
3
Rozteč reťaze – milimetre
76.2
Rad reťaze
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
1.75
Priemer valčekov – milimetre
44.45
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Hrúbka dosky - palce
0.219
Hrúbka dosky – milimetre
5.563
Výška dosky - palce
1.37
Výška dosky – milimetre
34.798
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.437
Priemer pinu – milimetre
11.1
Modifikácia
Large Roller
Ostatné vlastnosti
With SA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
C2122HSA22LRB
Váha / libry
5.59
Dlhý popis
Roller Chain; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov