https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnd05TOHhNREk1TXpRME1UWTFPRGt4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxMWRhNGE5NzM5MDFkM2I3NjBhNGNiMzlkOTVmNzkyOWVkYzA1ZGY1YjkwYjU1YmFiMTYxYmZkODUzNzk3NmI
TSUBAKI
TSUBAKI
CA620-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI CA620-1-OL
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
CA620-1-OL
BDI #
904830
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/CA620-1-OL/p/904830
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0097039214737
Veľkosť reťaze
CA620
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
1.654
Rozteč reťaze – milimetre
42.012
Rad reťaze
Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.705
Priemer valčekov – milimetre
17.907
Šírka valčekov - palce
0.965
Šírka valčekov – milimetre
24.511
Hrúbka dosky - palce
0.126
Hrúbka dosky – milimetre
3.2
Výška dosky - palce
0.795
Výška dosky – milimetre
20.193
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.283
Priemer pinu – milimetre
7.188
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov