https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-SS-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcxTnk4eE1EYzJPVEk1TWpJNU5qSXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlRYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiZWJmNWRhMTk2ZGY1MDliZGYzN2VjODBlNTJjYjQ2NDZmMWZjM2JlNDAyMzE2MmE1ODU2ZGM0NmQzNGVlMmU
REXNORD
REXNORD
GL 08B-3 SS PATENTSZEM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD GL 08B-3 SS PATENTSZEM
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
GL 08B-3 SS PATENTSZEM
BDI #
17003069
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/GL-08B-3-SS-PATENTSZEM/p/17003069
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,015
Veľkosť reťaze
08B-3
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
3
Materiál
304 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.335
Priemer valčekov – milimetre
8.51
Šírka valčekov - palce
0.305
Šírka valčekov – milimetre
7.75
Hrúbka dosky - palce
0.061
Hrúbka dosky – milimetre
1.55
Výška dosky - palce
0.457
Výška dosky – milimetre
11.6
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.175
Priemer pinu – milimetre
4.45
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.015
Dlhý popis
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Straight; 4.45MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov