https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTUM4eE1EYzJPVFV6TXpNek56WXpNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZNVjlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDM0MTE5ODhlNWEyY2Q1ZDcwZjMwZGQ1OGQ3ZDUzMDc1OGFjMGM4ZDdjMmRiMGVjZDEyNWEwZjFhNDFiNTEwYg
TSUBAKI
TSUBAKI
MR52-1-OL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI MR52-1-OL
Chain Link; MR52 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
MR52-1-OL
BDI #
904842
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/MR52-1-OL/p/904842
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,064
EAN
0097039900593
Veľkosť reťaze
MR52
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Rad reťaze
Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.6
Priemer valčekov – milimetre
15.24
Šírka valčekov - palce
0.875
Šírka valčekov – milimetre
22.225
Materiál valčekov
Steel
Hrúbka dosky - palce
0.098
Hrúbka dosky – milimetre
2.489
Výška dosky - palce
0.64
Výška dosky – milimetre
16.256
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.225
Priemer pinu – milimetre
5.715
Ostatné vlastnosti
Agricultural Chain
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; MR52 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 0.6" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; 0.098" Plate Thickness; 0.64" Plate Height; Curved; 0.225" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov