https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMllpOHhNREl5T0RJME56azROakl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYmRhMDZiMjQ5ZDJlZDE4NWNkY2MyNzcwMzlhZDM1M2E2ZTBkZGMxNjQ1ZTRjMzgzNTQ5YzJhOTcwOWZmOTE3
SKF
SKF
PHC 16S-6O/L
SKF SKF
Popis
SKF PHC 16S-6O/L
Chain Link; 16S-6 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC 16S-6O/L
BDI #
1281388
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-16S-6O-L/p/1281388
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,45
EAN
7316573319993
Veľkosť reťaze
16S-6
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
6
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Oil Field
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.625
Priemer valčekov – milimetre
15.875
Šírka valčekov - palce
0.62
Šírka valčekov – milimetre
15.75
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.128
Hrúbka dosky – milimetre
3.25
Výška dosky - palce
0.949
Výška dosky – milimetre
24.1
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.312
Priemer pinu – milimetre
7.92
Ostatné vlastnosti
Crook Shank Pin
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Chain Link; 16S-6 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 15.75MM Roller Width; 3.25MM Plate Thickness; 24.1MM Plate Height; Curved; 7.92MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov