https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJnMllpOHhNREl5T0RJME56azROakl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYmRhMDZiMjQ5ZDJlZDE4NWNkY2MyNzcwMzlhZDM1M2E2ZTBkZGMxNjQ1ZTRjMzgzNTQ5YzJhOTcwOWZmOTE3
SKF
SKF
PHC 28S-6O/L
SKF SKF
Popis
SKF PHC 28S-6O/L
Chain Link; 28S-6 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC 28S-6O/L
BDI #
1281391
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-28S-6O-L/p/1281391
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
3,7
EAN
7316573322382
Veľkosť reťaze
28S-6
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Offset Link
Rozteč reťaze - palce
1.75
Rozteč reťaze – milimetre
44.45
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
6
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Oil Field
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1
Priemer valčekov – milimetre
25.4
Šírka valčekov - palce
0.993
Šírka valčekov – milimetre
25.22
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.22
Hrúbka dosky – milimetre
5.588
Výška dosky - palce
1.661
Výška dosky – milimetre
42.2
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.5
Priemer pinu – milimetre
12.7
Ostatné vlastnosti
Crook Shank Pin
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Chain Link; 28S-6 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ISO; 25.4MM Roller Diameter; 25.22MM Roller Width; 5.588MM Plate Thickness; 42.2MM Plate Height; Curved; 12.7MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov