https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
SKF
SKF
PHC 72B-2X5MTR
SKF SKF
Popis
SKF PHC 72B-2X5MTR
Roller Chain; 72B-2 Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC 72B-2X5MTR
BDI #
1280121
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-72B-2X5MTR/p/1280121
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
605,561
EAN
7316572772331
Veľkosť reťaze
72B-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
4.5
Rozteč reťaze – milimetre
114.3
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
M
Objednávka v násobkoch
5
Minimálny počet na objednanie
5
Priemer valčekov - palce
2.85
Priemer valčekov – milimetre
72.39
Šírka valčekov - palce
2.7
Šírka valčekov – milimetre
68.58
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.669
Hrúbka dosky – milimetre
17
Výška dosky - palce
4.079
Výška dosky – milimetre
103.6
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
1.751
Priemer pinu – milimetre
44.48
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; 72B-2 Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov