https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
SKF
SKF
PHC BL444X1FT
SKF SKF
Popis
SKF PHC BL444X1FT
Roller Chain; BL444 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC BL444X1FT
BDI #
1291533
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-BL444X1FT/p/1291533
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
1,28
EAN
7316573297604
Veľkosť reťaze
BL444
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 4X4 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.5
Rozteč reťaze – milimetre
12.7
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Hrúbka dosky - palce
0.082
Hrúbka dosky – milimetre
2.083
Výška dosky - palce
0.475
Výška dosky – milimetre
12.065
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL444 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1/2" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.082" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov