https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
SKF
SKF
PHC BL566X10FT
SKF SKF
Popis
SKF PHC BL566X10FT
Roller Chain; BL566 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC BL566X10FT
BDI #
1291544
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-BL566X10FT/p/1291544
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
8,08
EAN
7316574092550
Veľkosť reťaze
BL566
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 6X6 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Hrúbka dosky - palce
0.096
Hrúbka dosky – milimetre
2.438
Výška dosky - palce
0.594
Výška dosky – milimetre
15.088
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.235
Priemer pinu – milimetre
5.969
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL566 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.096" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov