https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X3-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhrT1M4eE1ESTVNelEzTWpneU1USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3pYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2N2ZiNWRmYmQ5YTYyNzFlZDNjMTg0ZDRiNmZkY2IwMjAyZTJhMzE5MWFlZDRiY2ZkZmUzMTJiMGIxNzBhN2U2
SKF
SKF
PHC BL823X10FT
SKF SKF
Popis
SKF PHC BL823X10FT
Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC BL823X10FT
BDI #
1291553
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-BL823X10FT/p/1291553
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
8,24
EAN
7316574093427
Veľkosť reťaze
BL823
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted 2X3 Lacing
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Rad reťaze
Leaf
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
Leaf
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Hrúbka dosky - palce
0.161
Hrúbka dosky – milimetre
4.089
Výška dosky - palce
0.95
Výška dosky – milimetre
24.13
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.376
Priemer pinu – milimetre
9.55
Modifikácia
Rollerless
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Leaf
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; BL823 Chain Size; Riveted 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.95" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov