https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREk1TXpRek1UUXpOVEk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhZmRkNDI4YjYwOWU1MmNmMTk5ZTE5OTc5ZWFiODBiZjY3NDQ0MDIyZDAxZWIxNDg5YWIwYTBkNTA2YjVhMjc
SKF
SKF
PHC C2060HSSX10FT
SKF SKF
Popis
SKF PHC C2060HSSX10FT
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
PHC C2060HSSX10FT
BDI #
1291602
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/PHC-C2060HSSX10FT/p/1291602
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
4,45
EAN
7316574548767
Veľkosť reťaze
C2060
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1.5
Rozteč reťaze – milimetre
38.1
Rad reťaze
Double Pitch Heavy Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
304 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.469
Priemer valčekov – milimetre
11.913
Šírka valčekov - palce
0.495
Šírka valčekov – milimetre
12.57
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.095
Hrúbka dosky – milimetre
2.413
Výška dosky - palce
0.709
Výška dosky – milimetre
18.009
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.234
Priemer pinu – milimetre
5.944
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.skf.com
Dlhý popis
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 0.495" Roller Width; 0.095" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov