https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-DPDRV-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhoWXk4eE1ETTBPRGM1TVRnNE9UazFNQzlKVGtSVlUxUkRTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRVVsWmZTekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ4ZTg1ZmRiZGJhYzYzMTU2NjdlYTY3NzBhMmExM2I1MDIzOTA0NTNjN2U4NTg1ODBkNDA3Y2UzY2EyNTBjY2U
TSUBAKI
TSUBAKI
RC2040K24LRB PER QT
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RC2040K24LRB PER QT
Roller Chain; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RC2040K24LRB PER QT
BDI #
25168481
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RC2040K24LRB-PER-QT/p/25168481
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
2040
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.312
Priemer valčekov – milimetre
7.925
Šírka valčekov - palce
0.312
Šírka valčekov – milimetre
7.925
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.06
Hrúbka dosky – milimetre
1.524
Výška dosky - palce
0.472
Výška dosky – milimetre
11.989
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.156
Priemer pinu – milimetre
3.962
Ostatné vlastnosti
516 Links | With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 4 Link
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov