![RF06B-2 SS RIV 10'](/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneE55OHhNRE0wTnpJMk16QXdNRFl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NmZmOTI1MjlmYTE5MmQ2OGM3YTI0MzEwYzg5YjEyMzZkMzY4MDI1ZWFiOTk2MjgwYjJlMWMzZTY1M2M3MjE2)
![RF06B-2 SS RIV 10'](/medias/INDUSTCHNXXX-2-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJneE55OHhNRE0wTnpJMk16QXdNRFl3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NmZmOTI1MjlmYTE5MmQ2OGM3YTI0MzEwYzg5YjEyMzZkMzY4MDI1ZWFiOTk2MjgwYjJlMWMzZTY1M2M3MjE2)
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-2 SS RIV 10'
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RF06B-2 SS RIV 10'
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RF06B-2 SS RIV 10FT
BDI #
22452802
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RF06B-2-SS-RIV-10'/p/22452802
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0,136
EAN
0097039467584
Veľkosť reťaze
06B-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.375
Rozteč reťaze – milimetre
9.525
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
304 Stainless Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.25
Priemer valčekov – milimetre
6.35
Šírka valčekov - palce
0.225
Šírka valčekov – milimetre
5.72
Materiál valčekov
304 Stainless Steel
Hrúbka dosky - palce
0.051
Hrúbka dosky – milimetre
1.3
Výška dosky - palce
0.323
Výška dosky – milimetre
8.2
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.129
Priemer pinu – milimetre
3.28
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 06B-2 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov