https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnM09DOHhNRE0wT0RjNU5ERTRNemN4TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZWQ5ODUwNzE0MDJmYjQ5MDU5MzYwOTFkNjJkZTQwNmI1MzBiMGM5MTA4YzhlY2NkNWI5N2IyODhjN2ZmMzI4
21558932
Görgősláncok
TSUBAKI
TSUBAKI
RF06B-2NPCL
TSUBAKI TSUBAKI
Leírás
TSUBAKI RF06B-2NPCL
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Anyagszám
RF06B-2NPCL
BDI anyagszám
21558932
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/L%C3%A1nchajt%C3%A1sok/G%C3%B6rg%C5%91sl%C3%A1ncok/RF06B-2NPCL/p/21558932
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31151609
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02122
Láncméret
06B-2
Alapkonstrukció
Cottered
Cikk
Connecting Link
Láncsorozat
Standard
Szálak száma
2
Anyag
Carbon Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok
Corrosion Resistant
Lánctípus
ISO
Áregység
EA
Megrendelés ennek a többszöröse:
1
Minimális rendelési mennyiség
1
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Chain
Vámtarifszám
7315.90.00.00
Gyűjtőnév
Link
Kulcsszó
Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Chain Link; 06B-2 Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
Lánchézag
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hevedervastagság
0,051 hüvelyk | 1,3 milliméter
Görgő átmérő
0,25 hüvelyk | 6,35 milliméter
Hevedermagasság
0,323 hüvelyk | 8,2 milliméter
Csap átmérő
0,129 hüvelyk | 3,28 milliméter
Görgő szélesség
0,225 hüvelyk | 5,72 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés