https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnd01DOHhNREl5T0RrNU16STJNVFU1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NzZlMzgyMzM0YjExYjU2ZDNiMzg1MDNjOTFjMjkyODBkN2I0YzAzZTc3YzM0Y2VlMzRlNzdhOWZiODA3ODI5
905647
Łańcuchy rolkowe
TSUBAKI
TSUBAKI
RS120-EN-6-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RS120-EN-6-CL
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Nr. katalogowy
RS120-EN-6-CL
Nr kat. BDI
905647
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/%C5%81a%C5%84cuchy-nap%C4%99dowe/%C5%81a%C5%84cuchy-rolkowe/RS120-EN-6-CL/p/905647
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31151609
Grupa Produktowa BDI
M02122
Rozmiar Łańcucha
120-6
Konstrukcja Podstawowa
Cottered
Komponent
Connecting Link
Seria Łańcucha
Standard
Ilość Rzędów
6
Materiał
Carbon Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Typ Łańcucha
ANSI
Jednostka Ceny
EA
Zamów Wielokrotność Ilości
1
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Kształt Tabliczki
Curved
Inne Funkcje
Energy Series | Extended Pin with Thread
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Chain
Kod Taryfy
7315.90.00.00
Nazwa
Link
Łańcuch Słów
Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Chain Link; 120-6 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 6 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Grubość Tabliczki
0,187 Cale | 4,75 Milimetry
Srednica Nita
0,437 Cale | 11,1 Milimetry
Podziałka Łańcucha
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Wysokość Tabliczki
1,425 Cale | 36,195 Milimetry
Średnica Rolki
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież