https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS12B-LOT-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TDP 12B-1RP BS LOTUS c
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RS12B-LOT-1-RP
BDI #
1484898
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS12B-LOT-1-RP/p/1484898
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
1,24
Veľkosť reťaze
12B
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
0.75
Rozteč reťaze – milimetre
19.05
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
High Speed
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
10
Minimálny počet na objednanie
10
Priemer valčekov - palce
0.475
Priemer valčekov – milimetre
12.07
Šírka valčekov - palce
0.46
Šírka valčekov – milimetre
11.68
Hrúbka dosky - palce
0.071
Hrúbka dosky – milimetre
1.8
Výška dosky - palce
0.634
Výška dosky – milimetre
16.1
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.225
Priemer pinu – milimetre
5.72
Ostatné vlastnosti
Lotus Series | Pre Lubricated | Solid Roller
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov