https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnMU5pOHhNREk1TXpReU9UWTVPRFU1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzOWU5YmE5MDAwZGU3OTYzNmI0YWM0ZWNhN2U4NTc5ZDI0YzU3M2I1YjhhZjExOTA3MjQ2MWE5NGFhYWRhOWY
TSUBAKI
TSUBAKI
RS50-NEP-2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RS50-NEP-2-CL
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RS50-NEP-2-CL
BDI #
904548
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS50-NEP-2-CL/p/904548
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,033
EAN
0097039418708
Veľkosť reťaze
50-2
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Spring Clip
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
0.625
Rozteč reťaze – milimetre
15.875
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
2
Materiál
Zinc Plated Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
Corrosion Resistant
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.4
Priemer valčekov – milimetre
10.16
Šírka valčekov - palce
0.375
Šírka valčekov – milimetre
9.525
Hrúbka dosky - palce
0.08
Hrúbka dosky – milimetre
2.032
Výška dosky - palce
0.591
Výška dosky – milimetre
15.011
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.2
Priemer pinu – milimetre
5.08
Ostatné vlastnosti
Neptune Series | Matte Grey Color
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Číslo položky výrobcu
50-2NTCL
Váha / libry
0.072
Dlhý popis
Chain Link; 50-2 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov