https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-WA2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyWWk4eE1EYzNNRGswTnpBNE1ESXlNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMWRCTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFlMjg0MjVjYzYzNWMzZDM1NmRiOGJjNjYxNGZmMmQ3NmM1ZThhZTAxY2MzOWNhZjY5ZDFjODU4NTZlNDk5MzU
TSUBAKI
TSUBAKI
RS80-1-WA2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RS80-1-WA2-CL
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
RS80-1-WA2-CL
BDI #
906590
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/RS80-1-WA2-CL/p/906590
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
80
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
1
Rozteč reťaze – milimetre
25.4
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.625
Priemer valčekov – milimetre
15.875
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Hrúbka dosky - palce
0.125
Hrúbka dosky – milimetre
3.175
Výška dosky - palce
0.949
Výška dosky – milimetre
24.105
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.312
Priemer pinu – milimetre
7.925
Ostatné vlastnosti
With WA2 Attachment
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Chain Link; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov