RENOLD
RENOLD
S42 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
Popis
RENOLD S42 CP C/L SF
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
S42 CP C/L SF
BDI #
17282198
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/S42-CP-C-L-SF/p/17282198
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RENOLD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151609
Váha / Kilogram
0,05
EAN
6623901345137
Veľkosť reťaze
S42
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Connecting Link
Rozteč reťaze - palce
1.375
Rozteč reťaze – milimetre
34.93
Rad reťaze
Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Zinc Plated Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ISO
Cenová jednotka
EA
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
0.562
Priemer valčekov – milimetre
14.27
Šírka valčekov - palce
0.752
Šírka valčekov – milimetre
19.1
Hrúbka dosky - palce
0.248
Hrúbka dosky – milimetre
6.3
Výška dosky - palce
0.78
Výška dosky – milimetre
19.8
Tvar dosky
Curved
Priemer pinu - palce
0.276
Priemer pinu – milimetre
7.01
Ostatné vlastnosti
Agricultural Chain | Slip Fit
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.90.00.00
Podstatné meno
Link
Reťazec kľúčového slova
Chain
URL výrobcu
https://www.renold.com
Dlhý popis
Chain Link; S42 Chain Size; Cottered; 34.93MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 14.27MM Roller Diameter; 19.1MM Roller Width; 6.3MM Plate Thickness; 19.8MM Plate Height; Curved; 7.01MM Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov