https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-COT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMVpTOHhNRFF4T0RZNU9EZzNPVEF3Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MGFhYzRiYzc5NzIwYWU2MzVkNDVlYzRkZTQzYTczZmJlMTBiNjMxOGY1ZWMwYTVmNTQ3Yjk5ZTM0NzBiODYy
TSUBAKI
TSUBAKI
US-5031-1-LL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI US-5031-1-LL
Roller Chain; 5031 Chain Size; Cottered; 5" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 2.752" Roller Width; 0.63" Plate Thickness; 3-1/2" Plate Height; Straight; 1-1/4" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
US-5031-1-LL
BDI #
911190
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/US-5031-1-LL/p/911190
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
6,497
Veľkosť reťaze
5031
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
5
Rozteč reťaze – milimetre
127
Rad reťaze
Drive
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
2.752
Šírka valčekov – milimetre
69.9
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.63
Hrúbka dosky – milimetre
16.002
Výška dosky - palce
3.5
Výška dosky – milimetre
88.9
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
1.25
Priemer pinu – milimetre
31.75
Ostatné vlastnosti
Heavy Duty Series
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 5031 Chain Size; Cottered; 5" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2-1/2" Roller Diameter; 2.752" Roller Width; 0.63" Plate Thickness; 3-1/2" Plate Height; Straight; 1-1/4" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov