![US196-R DWG NO 26516](/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4)
![US196-R DWG NO 26516](/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-STR-US-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMk15OHhNRE0wT0Rnd05EWXpOamN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw5VlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ODVmYTFjNmYyMzViYTg3MTIzMzRjMDhjNDdkNTczMThkYWI5N2UzMDkyN2Q3NmVmMjA3M2U1ODczYmE0NzE4)
TSUBAKI
TSUBAKI
US196-R DWG NO 26516
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI US196-R DWG NO 26516
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
US196-R DWG NO 26516
BDI #
22322098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/US196-R-DWG-NO-26516/p/22322098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
0
Veľkosť reťaze
US196R
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Riveted
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
6
Rozteč reťaze – milimetre
152.4
Rad reťaze
Double Pitch Conveyor
Počet prameňov
1
Materiál
Carbon Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
2
Priemer valčekov – milimetre
50.8
Šírka valčekov - palce
1.12
Šírka valčekov – milimetre
28.448
Materiál valčekov
Carbon Steel
Hrúbka dosky - palce
0.25
Hrúbka dosky – milimetre
6.35
Výška dosky - palce
1.25
Výška dosky – milimetre
31.75
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
0.44
Priemer pinu – milimetre
11.176
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.12.00.80
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Conveying
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; US196R Chain Size; Riveted; 6" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 2" Roller Diameter; 1.12" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1-1/4" Plate Height; Straight; 0.44" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov