https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-OL-1-COT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaU9TOHhNRE0wT0Rnd05UQTJNalk0Tmk5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYWIxZWRlMDEwZDU3MjRjYjEwMmYwMDdkNjdmYTU2Nzc1OWQyN2YxNGFjYmE4YThkMzk1ODVmNjk3Y2Q1M2Yy
TSUBAKI
TSUBAKI
WR-132XHD-LL
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI WR-132XHD-LL
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
Katalógové číslo výrobcu
WR-132XHD-LL
BDI #
911414
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Re%C5%A5azov%C3%A9-pohony/Val%C4%8Dekov%C3%A9-re%C5%A5aze/WR-132XHD-LL/p/911414
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151603
Váha / Kilogram
0
EAN
0696223130527
Veľkosť reťaze
132
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Cottered
Komponent
Chain
Rozteč reťaze - palce
6.05
Rozteč reťaze – milimetre
153.67
Rad reťaze
Standard
Počet prameňov
1
Materiál
Welded Steel
Vnútorné špeciálne vlastnosti
No
Typ reťaze
ANSI
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1
Minimálny počet na objednanie
1
Priemer valčekov - palce
1.75
Priemer valčekov – milimetre
44.45
Šírka valčekov - palce
6.14
Šírka valčekov – milimetre
155.956
Materiál valčekov
Welded Steel
Hrúbka dosky - palce
0.5
Hrúbka dosky – milimetre
12.7
Výška dosky - palce
2
Výška dosky – milimetre
50.8
Tvar dosky
Straight
Priemer pinu - palce
1
Priemer pinu – milimetre
25.4
Ostatné vlastnosti
Sidebar Mill Chain
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Chain
Harmonizovaný tarifný kód
7315.11.00.60
Podstatné meno
Chain
Reťazec kľúčového slova
Roller
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Roller Chain; 132 Chain Size; Cottered; 6.05" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Welded Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 6.14" Roller Width; 1/2" Plate Thickness; 2" Plate Height; Straight; 1" Pin Diameter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov