BROWNING
BROWNING
107HMTP15 9T SAE-A 2
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 107HMTP15 9T SAE-A 2
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
107HMTP15 9T SAE-A 2
BDI #
23991674
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/107HMTP15-9T-SAE-A-2/p/23991674
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
26,1
EAN
0662460540696
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.77
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.758
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
Hydraulic Adapter
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.77
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.758
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
120
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HMTP
Celková dĺžka - palce
10.07
Celková dĺžka – milimetre
255.778
Celková šírka - palce
9.76
Celková šírka – milimetre
247.904
Celková výška - palce
12.07
Celková výška – milimetre
306.578
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1475Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
9.49HP
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Rozsah výstupnej diery - palce
3/4 To 1-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
19.05 To 36.513
Číslo dielu výstupnej objímky
107TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
4818In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 9 Spline Teeth
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PB0008
Váha / libry
58
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov