BROWNING
BROWNING
107SMTP09
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 107SMTP09
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
107SMTP09
BDI #
358807
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/107SMTP09/p/358807
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
24,516
EAN
0662460494722
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
9:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.77
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.758
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
194.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
3.77
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.758
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
200
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
SMTP
Celková dĺžka - palce
11.07
Celková dĺžka – milimetre
281.178
Celková šírka - palce
9.76
Celková šírka – milimetre
247.904
Celková výška - palce
12.07
Celková výška – milimetre
306.578
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1260Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka vstupného hriadeľu - palce
4.08
Dĺžka vstupného hriadeľu – milimetre
103.632
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Rozsah výstupnej diery - palce
3/4 To 1-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
19.05 To 36.513
Číslo dielu výstupnej objímky
107TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
3707.29In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PB0002
Váha / libry
54
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 9:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 200 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov