BROWNING
BROWNING
203CMTP35 Q140
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 203CMTP35 Q140
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
203CMTP35 Q140
BDI #
358836
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/203CMTP35-Q140/p/358836
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
55,388
EAN
0662460541143
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
35:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.26
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
133.604
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
50
Uchytávacia metóda
Flange Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
5.26
Stredová vzdialenosť – milimetre
133.604
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
50
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
CMTP
Celková dĺžka - palce
12.39
Celková dĺžka – milimetre
314.706
Celková šírka - palce
12.88
Celková šírka – milimetre
327.152
Celková výška - palce
16.16
Celková výška – milimetre
410.464
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
3620Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
10.48HP
Výstupná diera - palce
2.188
Výstupná diera – milimetre
55.575
Rozsah výstupnej diery - palce
1-3/16 To 2-3/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
30.163 To 55.563
Číslo dielu výstupnej objímky
203TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
12685In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PD0021
Váha / libry
122
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov