BROWNING
BROWNING
215HMTP25 13T SAE-B 2
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING 215HMTP25 13T SAE-B 2
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Katalógové číslo výrobcu
215HMTP25 13T SAE-B 2
BDI #
358871
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Paraleln%C3%A9-hriadele/215HMTP25-13T-SAE-B-2/p/358871
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
118,494
EAN
0662460541587
Obchodný názov
TORQTAPER PLUS
Druh redukcie
Parallel
Nominálny pomer
25:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
7.01
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
178.054
Uchytávací rám
Not Available
Typ vstupu
Hydraulic Adapter
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
70
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Stredová vzdialenosť - palce
7.01
Stredová vzdialenosť – milimetre
178.054
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
70
Ozubenie
Helical
Rad od výrobcu
HMTP
Celková dĺžka - palce
13.53
Celková dĺžka – milimetre
343.662
Celková šírka - palce
16.25
Celková šírka – milimetre
412.75
Celková výška - palce
20.88
Celková výška – milimetre
530.352
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
4365Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
29.7HP
Výstupná diera - palce
2.938
Výstupná diera – milimetre
74.625
Rozsah výstupnej diery - palce
1-7/16 To 2-15/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
36.513 To 74.613
Číslo dielu výstupnej objímky
215TBP
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Hodnota výstupného krútiaceho momentu plus um
25849In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-B2 Hydraulic Motor Mounting Style | 13 Spline Teeth
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Parallel Shaft
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
PF0015
Váha / libry
261
Dlhý popis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov